マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード62066228 品番BMSC0200077
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,179
販売価格(税別)
12,890

5ml マイクロチューブキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要
フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース
目盛付(250μl刻み)
滅菌済

仕様●遠心強度:〜25,000xg●温度耐性:-80℃〜100℃ アズワン品番65-3814-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする