BMSC0200076 マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ ビーエム機器 62066237

マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×200本)
内容量1セット(5個×200本)注文コード62066237品番BMSC0200076
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

5ml マイクロチューブキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要
フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース
目盛付(250μl刻み)
滅菌済

仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする