曜日別特売
BMSC0200132 マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 アンバー BMSC0200132シリーズ ビーエム機器 62066490

マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 アンバー BMSC0200132シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(500本)
内容量1個(500本)注文コード62066490品番BMSC0200132
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

マイクロチューブ スクリュータイプ
自立型
リブ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製
高温での用途に使用可能
※液体窒素保存には使用不可

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする