カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 研究関連用品・実験用必需品
カスガ(KASUGA)の 実験関連品
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62066595
品番
GH-05L
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様
エアー消費量: 30〜240L/min(ANR)
質量(g)
約270
オゾン発生量
0.02ppm以下
使用エアー圧力(MPa)
0.05〜0.60
イオン生成方式
高周波コロナ放電式
入力電源
AC100〜240V 50/60Hz(3Pプラグ)
放電電極針
タングステン
サイズ(mm)
166×122×34
アズワン品番
1-9909-22
注意
※コンプレッサーは付属していません。