アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
実体顕微鏡用LED照明装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62066638
品番
MIC-199
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)
(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)
内径×外径(Φmm)
(照明部)60.5×93.5
出力電圧
DC12.8V(MAX)
定格入力電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz
出力電流(mA)
280
照度(Lx)
(最大) 25000
アズワン品番
1-9940-01
光量調節(%)
0〜100