日本フリーザー
日本フリーザーの 加熱・冷却・クーラーボックス
日本フリーザーの 加熱/冷却機器
日本フリーザーの 実験研究用ホットプレート
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2〜+10℃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62066699
品番
KX-1021HC
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質
外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)
約32
消費電力(W)
70/70(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)
約92
外寸法(mm)
550×620×630
冷媒
R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番
2-1122-01
冷却能力(℃)
2〜10(周囲温度30℃)