三菱化学
アルトロン (R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
62066744
品番
10-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥141,000
塵・ホコリ等による汚れの付着が少ないです。
アズワン品番
2-1133-02
寸法(厚さ×幅W×長さL)
0.5mm×1830mm×30m
表面抵抗値(Ω)
1.4×10^9
仕様
防災性: 消防法施行令4条の3適合、静電防炎 1.4仕様
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62066744
10-9
62083666
1830×0.3-30m
帯電防止フィルム タイデンオーム 1巻
オカモト
1巻(30m)
¥
88,980
税込
¥
97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)