マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200018シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500本) 注文コード62066815 品番BMSC0200018
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適
透明なポリマーによりサンプルの目視が容易
目盛付(100μl刻み)
滅菌済
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に適しています。

仕様●遠心強度:〜20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3813-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする