カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 研究関連用品・実験用必需品
カスガ(KASUGA)の 実験関連品
デジタル静電電位測定器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62066918
品番
KSD-1000
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様
測定距離検出: 超音波自動測定方式
測定範囲
(HIGH/LOW、kV) ±0.1〜50/±0.01〜20
質量(g)
約170
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度
±10%
アナログ出力
0〜±500mV(Highレンジのみ)
機能
メモリ/呼び出し・スリープモード
メモリー
最大20点
測定モード
連続測定またはピークホールド
アズワン品番
2-2502-01
測定基準
(距離) High/100mm、Low/50mm