曜日別特売
T330-15N マイクロチューブ ロックキャップタイプ 1.5ml ナチュラル T330-15Nシリーズ Simport 62066955

マイクロチューブ ロックキャップタイプ 1.5ml ナチュラル T330-15Nシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード62066955品番T330-15N
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

T330-15 マイクロチューブ ロックキャップタイプ
このロックキャップタイプのマイクロ遠心チューブは、キャップをロックするために上向きに曲げられるロックシステムを採用し、沸騰、凍結、遠心分離、輸送時にサンプルの保護を保証します。
チューブは目盛付(0.5,1.0,1.5ml)で、シリンジの針などが刺せるフタになっています。チューブの側面は書き込み

仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー●温度耐性:ー175℃~121℃●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする