SGM11123 マイクロプレート用スイングローター Sigma 2-16P, 2-16KL用 SGMシリーズ SIGMA(シグマ) 62067034

マイクロプレート用スイングローター Sigma 2-16P, 2-16KL用 SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3843-39
内容量1式注文コード62067034品番SGM11123
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥601,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富なローターと収容本数。Sigma 2-16シリーズは、PCR用チューブ、丸底チューブ、コニカルチューブ、マイクロタイタープレート用のアングルローターとスイングローターが使用できます。血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローターもお使いいただけます。17種類のスイングローターとアングルローターが使用でき、それらに適合する豊富なアクセサリーがあります。アングルローターでは0.2ml~85ml、スイングローターでは0.2ml~100mlのチューブがお使いいただけます。アングルローター#12181は収容本数:50ml コニカルチューブ×6本、最大遠心力:15,294xgの特長があります。また、一般的に使用されるほとんどの採血管用に6本収容できる革新的なバケット#13296が開発されました。スイングローター#11170では、1度に最大24本の血液採取チューブ(Φ16×100mm)を最大遠心力:3,717xgで遠心分離できます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

仕様●収容本数:マイクロプレート×6枚●最大回転数(2-16P/2-16KL):4,000rpm●最大遠心力(2-16P/2-16KL):2,111xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-39
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする