カネテック
カネテックの 研究関連用品・実験用必需品
カネテックの 実験関連品
マグネットホルダ台 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62067067
品番
MB-B-MP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
用途
マグネットホルダ用主柱
仕様
取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用
寸法(mm)
Φ12×176
アズワン品番
2-304-10