BMA-R3142 マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ Argos Technologies Inc 62067068

マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(8個)注文コード62067068品番BMA-R3142
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マグネット付CryoVialストレージラック
25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3808-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする