マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62067725 品番1-2309646-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,600

低プロファイルMiMoセルラーアンテナ、TE Connectivity
TE ConnectivityのM2M MiMo LTEアンテナは、IoTやM2Mの用途向けのMiMoセルラー / LTEアンテナ機能を実現するための製品です。耐候性の低プロファイルのハウジングに、セルラー及びLTEの周波数帯域に対応する2つのアンテナ素子が組み込まれています。位置機能や時間機能を必要とする用途向けに、資産
低プロファイルMiMoセルラーアンテナ、TE Connectivity。TE ConnectivityのM2M MiMo LTEアンテナは、IoTやM2Mの用途向けのMiMoセルラー / LTEアンテナ機能を実現するための製品です。耐候性の低プロファイルのハウジングに、セルラー及びLTEの周波数帯域に対応する2つのアンテナ素子が組み込まれています。位置機能や時間機能を必要とする用途向けに、資産追跡タイプが用意されています。 3 m (10フィート)の一体型ケーブルとSMAプラグコネクタが付属しているこのアンテナは、さまざまな端子とのプラグアンドプレイ接続が可能です。 用意されているオプション: ; 1366285 1366285 LOW PROF MIMO 2 / 3 / 4G+GPS / GNSS 3M SMAP - 資産追跡タイプ ; 1366286 1366286 LOW PROF MIMO 2 / 3 / 4G 3M CABLES SMAP。

仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS●アンテナ物理形状:シャークフィン●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●シリーズ:M2M MiMo アズワン品番65-7153-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする