アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62067916
品番
ST30RDL-LED(10~20×)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
観察に便利な照明灯付きです。
アズワン品番
2-4074-13
総合倍率
10×・20×
仕様
倍率実視野: Φ20mm・Φ10mm、鏡筒型式: 傾斜角45°・視度調節可能
接眼レンズ
WF10×
ステージ寸法(mm)
Φ95 (すりガラス)
眼幅調整範囲(mm)
55〜75(作動距離)90
サイズ
170×115×330mm
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
対物レンズ
1×・2×