VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 処置・手術
VAN(翼工業)の 注射・輸液管理
VAN(翼工業)の 注射筒・シリンジ
インター注射筒 ガラス先
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62068144
品番
00110711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質ガラス
容量(mL)
30
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
アズワン品番
2-4983-07
筒先
横口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
目盛単位(mL)
1
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62068144
00110711
11098254
#00200614
白硬注射筒(ルアー)
VAN(翼工業)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)