アトー
アトーの バイオ・食品(菌)関連用品
アトーの 培養用品
アトーの 培養機器/インキュベーター
ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62068467
品番
2322197/WSE-1165
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥113,299
販売価格(税別)
¥
102,999
バスケットに入れる
ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質
本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金
寸法(mm)
165×98×134
容量(mL)
(緩衝液) 450〜650
質量(g)
900(ダミープレート含・泳動プレート除く)
方式
装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化
商品構成
本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚
アズワン品番
2-5400-11