ナディック
ナディックの 研究関連用品・実験用必需品
ナディックの 実験関連品
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62068519
品番
NHW-07
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5607-07
タイプ
スクエアゲージ
目盛(mm)
1.10〜2.14
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006〜0.008