ナディック
ナディックの 研究関連用品・実験用必需品
ナディックの 実験関連品
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62068528
品番
NHW-23(white)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5607-08
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10〜2.14
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(〇寸法値は線の内径基準)
線幅(mm)
0.006〜0.008