ナディック
ナディックの 研究関連用品・実験用必需品
ナディックの 実験関連品
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62068537
品番
NHW-23(black)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10〜2.14
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)
0.006〜0.008
アズワン品番
2-5607-09
注意
※サークル内を塗りつぶしてあります。