第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の その他ゲージ
ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 検査用通り止り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:検査用通り止り
注文コード
62069168
品番
UNF-GPIP2B STI #5/16-24
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:検査用通り止り
アズワン品番
65-3647-82