アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
恒温油槽 点検検査書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62069334
品番
EO-2X
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥192,500
販売価格(税別)
¥
175,000
バスケットに入れる
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質
SUS304
槽内寸法(mm)
約500×300×150
本体寸法(mm)
約95×405×265
安全装置
液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター
温度調節精度
±1℃(コントローラー単体での性能)
温度調節
PID制御
ヒーター容量(W)
800
温度設定範囲(℃)
室温+10〜180
アズワン品番
2-7904-21-22
槽内撹拌
プロペラ撹拌式
水槽寸法(mm)
約540×335×215
注意
※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※有償にてIQ/OQサービス承ります。