ジェックス
ジェックスの 研究関連用品・実験用必需品
ジェックスの 実験関連品
水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62069727
品番
80W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様
適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ
寸法(mm)
(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33
電源
AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)
コード長さ(m)
(ヒーター) 約0.45
使用環境
淡水・海水
制御温度(℃)
15〜35(設定精度:±1.5℃)
アズワン品番
2-8125-34
注意
※熱帯魚用ヒーター安全対策協議会「SH規格」適合品