EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
押し出しピン用沈めフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62069753
品番
CBO+3.5
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
42
刃長(mm)
7
刃数
4
直径(Φmm)
3.5