商品レビューを投稿する内容量1箱(25枚)タイプろ紙名: GFC(1.2μm)、円形アズワン品番2-853-18注文コード62069833品番055120N-SPGFC
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,742販売価格(税別)
この商品はタイプ・アズワン品番・内容量など12種類から選べます他の種類を見る ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。