曜日別特売
070120N-SPGFC ガラス繊維濾紙 アズワン 62069849

ガラス繊維濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25枚)タイプろ紙名: GFC(1.2μm)、円形アズワン品番2-853-19注文コード62069849品番070120N-SPGFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。

用途
多用途に使われる標準タイプ。
材質ガラス繊維厚さ(mm)0.28タイプろ紙名: GFC(1.2μm)、円形寸法(cm)7耐熱温度(℃)500質量(g/m2)54表面無地アズワン品番2-853-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする