パナソニック電動自転車VIVI
のスタンドのスプリングが
劣化して外れてしまったので、
レビューの評価が高ったこちらの
製品を取り付けました。
パナソニック電動自転車VIVI
のハンドルロック機構「スタピタ」に
は対応されていませんが、
ワイヤーを外すかフレーム部分に
インシュロックなどで固定して取り付ければ
特に問題無く使用できるかとおもいます、
ハンドルロックは効かなくなりますが。
スタンドもテコの原理で大変使いやすく、
しっかりスタンドの安定感もあり大変良い製品です。
リピートです。とても軽く使えてしっかり止まる、とても良いものです。
酷使のため2年で買い換えとなりましたが、他のよりは保ちが良いです。
もともと使っていましたので、信頼感はありました。ただ自転車の種類によっては、装着出来ない事が有りますので、注意が必要かと思います。BSの子供三人乗りのアンジエリーノには、装着出来ませんでした。
三人乗り自転車のスタンドが取り付け部の根元から折れたので、
この製品に交換しました。容易に交換出来ました。
上下が容易で、使いやすいです。
安定して、いていちいちスタンドを立てる度にロックをしなくて良いから助かる。ただ重量があり、スタンドを外す際にまっすぐ、もしくは自転車を持ち上げたて外さないと、取り付け部分、後輪車軸ねじが緩むことがある。
パナソニックの新聞配達用自転車にて使用。
取り付け部の形状が少し合わないので、ディスクグラインダーで削って取り付け。
使用感に関しては、特に問題は無く、ぐらついたりせずに使用出来てます。
二人目の子供が生まれて買い物に使ったらどうかなと、以前使っていた電動自転車を主人に手入れしてあげたものの、子供を乗せたままスタンドを立てるのに一苦労してると聞いて、ネットで調べて探していました。早速届いたのでつけてもらったら、思いのほか、軽々と立てられて大喜び!
今度は、私の自転車にも注文してつけようかと思っています!