超ワイドガッチリ両立スタンド(自動ロック機構・アシスト機構付)

(14件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62069893 品番 W13SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。

適合24インチ 用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に 仕様正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用 仕上クロムメッキ アズワン品番64-9556-45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62069884
2023-05-25
用途:
自転車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック電動自転車VIVI
のスタンドのスプリングが
劣化して外れてしまったので、
レビューの評価が高ったこちらの
製品を取り付けました。

パナソニック電動自転車VIVI
のハンドルロック機構「スタピタ」に
は対応されていませんが、
ワイヤーを外すかフレーム部分に
インシュロックなどで固定して取り付ければ
特に問題無く使用できるかとおもいます、
ハンドルロックは効かなくなりますが。

スタンドもテコの原理で大変使いやすく、
しっかりスタンドの安定感もあり大変良い製品です。

対象商品:
62069884
2021-01-24
用途:
自転車整備

リピートです。とても軽く使えてしっかり止まる、とても良いものです。
酷使のため2年で買い換えとなりましたが、他のよりは保ちが良いです。

対象商品:
62069884
2020-05-22
用途:
自転車の純正スタンドが華奢で安定性が悪く、交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

もともと使っていましたので、信頼感はありました。ただ自転車の種類によっては、装着出来ない事が有りますので、注意が必要かと思います。BSの子供三人乗りのアンジエリーノには、装着出来ませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
62069884
2020-05-13
用途:
三人乗り自転車用
自動車・二輪車・自転車関連業

三人乗り自転車のスタンドが取り付け部の根元から折れたので、
この製品に交換しました。容易に交換出来ました。

上下が容易で、使いやすいです。

対象商品:
62069875
2020-05-04
用途:
荷物の配達。

安定して、いていちいちスタンドを立てる度にロックをしなくて良いから助かる。ただ重量があり、スタンドを外す際にまっすぐ、もしくは自転車を持ち上げたて外さないと、取り付け部分、後輪車軸ねじが緩むことがある。

対象商品:
62069893
2020-04-27
用途:
パナソニック アシスト ビビ 24型
その他業種

問題なく取り付けられました。立てるのが楽になって買ってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
62069893
2019-10-12
用途:
新聞配達用自転車
卸売・小売業

パナソニックの新聞配達用自転車にて使用。
取り付け部の形状が少し合わないので、ディスクグラインダーで削って取り付け。
使用感に関しては、特に問題は無く、ぐらついたりせずに使用出来てます。

対象商品:
62069884
2019-06-16
用途:
電動自転車のスタンド
おのうえ長生治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

二人目の子供が生まれて買い物に使ったらどうかなと、以前使っていた電動自転車を主人に手入れしてあげたものの、子供を乗せたままスタンドを立てるのに一苦労してると聞いて、ネットで調べて探していました。早速届いたのでつけてもらったら、思いのほか、軽々と立てられて大喜び!
今度は、私の自転車にも注文してつけようかと思っています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする