VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養機器/インキュベーター
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5セット×5個)
注文コード
62069937
品番
VTC-F225P
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様
ワーキングボリューム(推奨): 45〜67.5
材質
本体/PS、キャップ/PP
容量(mL)
950
キャップタイプ
プラグシール
培養面積(cm
2
)
225
アズワン品番
2-8589-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000