PVC0452PW-TB シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ 宇都宮製作 62070076

PVC0452PW-TB シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ 宇都宮製作 62070076 PVC0452PW-TB シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ 宇都宮製作 62070076 PVC0452PW-TB シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ 宇都宮製作 62070076 PVC0452PW-TB シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ 宇都宮製作 62070076

シンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード62070076 品番PVC0452PW-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製で非常に薄く、すべりがよく脱着が容易で手によくフィットします。
左右兼用
手袋の向きを揃えて入れており、指先部分を触れることなく取り出せるため、衛生的にお使いいただけます。
取り出し口の大きさが2段階で選択できるようになりました

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.08 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55469393
2021-04-13
用途:
コロッケ作り
鶏の伊藤 様 (飲食業)

使いやすく ぬぎやすい ちょっとした仕事に最適
また 購入したくなる品

対象商品:
62070076
2018-10-16
用途:
型に樹脂を入れの時に使います。中に綿手袋をします。
プラテック株式会社 様

樹脂入れに使い捨てですがフィットして使いやすいです。

対象商品:
62070085
2018-08-23
用途:
家庭菜園
自動車・二輪車・自転車関連業

苗を植え替えるときに、軍手では泥が付いて重たくなるのでこの手袋が良いと思います。

対象商品:
62070067
2018-04-02
用途:
アロママッサージの時に(手荒れがひどいので)

薄くてよくフィットして使い心地良いです。お客様にも違和感感じさせません。オイルと精油で使っているうちに硬くなってしまうのですが、以前のものより持ちが断然良いです!

対象商品:
62070076
2018-04-04
用途:
介護でつかっています。

あわてているときでも、やぶれることもなく、つかいやすいです。

対象商品:
62070085
2018-02-06
用途:
溶剤等作業に使用

モノタロウの在庫切れに相当品とあったので購入しましたが厚みが全く違う
厚みの表示があるものとないものがあり製品の仕様を詳しくしてほしい
質問しても一枚のグラム数を伝えていただいたが詳しく調べたのか疑問である

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
表記方法に関しましては今後の課題として検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
62070076
2018-03-30
用途:
仕上げ
製造業

これまで購入したものとは変わりましたが、使いやすさは同じでした。

対象商品:
62070067
2017-11-16
用途:
製品にコーキングを施す際に使用

以前から使用しているものがなくなり、今回こちらを使用しましたが
はきやすいですが すぐに破れてしまいます。以前の物より薄くなったのでしょうか

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の使用自体は変更ございませんが、今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする