曲尺平ぴた ホワイト

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1 測定範囲1尺 注文コード62070137 品番11174
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長手・測定範囲・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。
傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。
見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。

材質ステンレス 測定範囲1尺 質量(g)54 本体寸法(mm)320(160)×15×1 表目盛 長枝外目盛 1尺 内目盛 7寸 表目盛 短枝外目盛 5寸 内目盛 4寸 裏目盛 長枝外目盛 1尺 内目盛 7寸 裏目盛 短枝外目盛 5寸 内目盛 4寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.3 直角度100mmにつき0.1mm以下
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
木に下地線を入れる
アトリエ植木 様 (建設業・工事業)

白地なので目盛りが読みやすいので、老眼において非常に助かった。

対象商品:
62070094
2022-11-07
用途:
建築、建ち通り

最近老眼が、ひどくなりメモリが見にくいので
ホワイトに、するととても見やすいです。

対象商品:
62070103
2022-07-09
用途:
計測作業

これまでシルバーの通常の物を使っていました。使い込んだせいもあると思いますが、光が反射して見にくい事が多かったです。こちらのホワイトモデルは反射も起きませんし薄暗くてもとても見やすく作業効率も上がりストレスも減り、もっと早く買うべき良い品物でした。

対象商品:
62070094
2019-02-19
用途:
計測作業
建設業・工事業

制度がさほど必要のない、簡易測定には充分に使えます。白地に黒メモリ表示で表示が、やや老眼の私に見やすく、良く見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする