リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ホワイト MB-Q100Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×960本) 注文コード62070227 品番MB-Q100W
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)
ロープロファイルのため反応効率を高めます。
ナンバリング(キャップ:A〜H、チューブ:1〜8)が刻印さ

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃ アズワン品番65-3835-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする