リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード62070245 品番MB-Q200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)
ナンバリング(キャップ:A〜H、チューブ:1〜8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃ アズワン品番65-3835-27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62070245 MB-Q200 13633281 MB-Q200 リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン 1箱(10袋×12セット) 12,100 税込13,310 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする