ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
62070270
品番
QPCR-8A
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml
チューブ一体型8連キャップ
0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性
蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-14