リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ホワイト MB-Q96-LBR-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード62070358 品番MB-Q96-LBR-W
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

96ウェル ハーフスカートホワイトプレートタイプ:0.1ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
ロープロファイルのための反応効率を高めます。
縦(A〜H)、横(1〜12)に刻印があります。
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000g●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの烽ウ:16mm アズワン品番65-3835-36
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする