リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ホワイト MB-Q96-LBR-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード62070367 品番MB-Q96-LBR-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

96ウェル ハーフスカートホワイトプレートタイプ:0.1ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
ロープロファイルのための反応効率を高めます。
縦(A〜H)、横(1〜12)に刻印があります。
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000g●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの烽ウ:16mm アズワン品番65-3835-35
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62070367 MB-Q96-LBR-W 13633229 MB-Q96-LBR-W 画像準備中 リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワン 1箱(5袋×10枚) 24,300 税込26,730 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする