73314 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト シンワ測定 62070462

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62070462 品番73314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

薄板と幅細切断の両シーンで使用可能。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細幅切断が可能になります。
9mmボード対応.9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
高強度、サビにくい竿。U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度(従来品の1.5倍)に仕上ました。
竿がブレない。コの字型のブレ防止金具で横方向だけではなく上方向への竿の開き抑えることができます。
締めやすい止ねじ。回しやすく、軍手でもつまみやすい形状です。また、全ての止めねじにクイックシフトロック機構を採用し、締めやすさを追求しました。

測定範囲(cm)45 材質竿・結合部:ステンレス、突き当て:アルミ・UHPEテープ、保護キャップ・止めねじ(突き当て部):ポリカーボネート樹脂、止ねじ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 質量(g)326 本体寸法(mm)610×275×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62070462 73314 63996626 73543 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62070453
2020-12-04
用途:
石膏ボード、合板の切断時
建設業・工事業

1cmの段差でも、使用出来て
しっかりしているので、よれにくい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする