WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 10 μH 11A 1セット 9個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
62070489
品番
7444013119100
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番
65-6979-63