伊那食品工業
伊那食品工業の バイオ・食品(菌)関連用品
伊那食品工業の 培養用品
伊那食品工業の 培養機器/インキュベーター
培養用高品質寒天 BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62070935
品番
BA-10
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様
ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%
内容量(g)
500
pH
(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5
粘度
7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)
≦20.0
融点(℃)
86.0±2.0
アズワン品番
3-4920-01
灰分
≦2.0%