伊那食品工業
伊那食品工業の バイオ・食品(菌)関連用品
伊那食品工業の 培養用品
伊那食品工業の 培養機器/インキュベーター
培養用高品質寒天 BAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62070969
品番
BA-70
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
アズワン品番
3-4920-04
内容量(g)
100
水分(%)
≦12.0
pH
(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様
ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度
7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)
86.0±1.0
灰分
≦4.0%