WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
リードインダクタ 470 μH 660mA 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62071207
品番
7447720471
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:660mA●最大直流抵抗:970mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.4MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番
65-6978-83