アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-6359-11
注文コード
62071967
品番
MIC-139R
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品
USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD
仕様
内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き
寸法(mm)
180×180×80
質量(g)
約700
電源
USB(パソコン接続)
対応OS
Windows(R) 8/8.1/10
最大解像度
1280×1024
画素数
130万画素
アズワン品番
3-6359-11
インターフェイス
USB2.0
フレームレート
30fps