アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-6359-12
注文コード
62071976
品番
MIC-140R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,090
販売価格(税別)
¥
61,900
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品
USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD
仕様
内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き
寸法(mm)
180×180×80
質量(g)
約700
電源
USB(パソコン接続)
対応OS
Windows(R) 8/8.1/10
最大解像度
1920×1080
画素数
200万画素
アズワン品番
3-6359-12
インターフェイス
USB2.0
フレームレート
30fps