野中理化器製作所
野中理化器製作所の 研究関連用品・実験用必需品
野中理化器製作所の 実験関連品
ジャーテスター SFシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62072089
品番
SF4
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
電源(V)
AC200 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜300
撹拌容量(mL)
最大2000
回転制御
フィードバックコントロール
アズワン品番
3-697-11
掛数
4連