DLAB
卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62072247
品番
D1008
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
付属品
ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
仕様
本体
質量(kg)
0.5
サイズ
160×170×122mm
電源(V)
AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
モーター
ブラシモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
遠心加速度
2680G(最大)
アズワン品番
3-7014-21