MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 600℃タイプ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62072283
品番
PA6008
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
2
最高温度(℃)
600
プレート寸法(mm)
80×80
電気容量(W)
400
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)
本体サイズ(mm)
124×238×48
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-43