ハヤノ産業
ハヤノ産業の 研究関連用品・実験用必需品
ハヤノ産業の 実験関連品
電動駆動式ターンテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62072439
品番
NSU-420
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
アズワン品番
3-7460-01
寸法(mm)
Φ420×99
仕様
上部電源機能: 無
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、天板/MDF
回転数
1.3rpm(1回転40秒)
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz