ハヤノ産業
ハヤノ産業の 研究関連用品・実験用必需品
ハヤノ産業の 実験関連品
電動駆動式ターンテーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62072475
品番
RTTU
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
アズワン品番
3-7460-05
寸法(mm)
Φ365×180
仕様
上部電源機能: 有
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
回転数
0〜16回転(1分間/可変)
最大積載量(kg)
30
質量(kg)
10
電源(V)
AC100 50/60Hz