ライスター・テクノロジーズ
ライスター・テクノロジーズの 加熱・冷却・クーラーボックス
ライスター・テクノロジーズの 加熱/冷却機器
ライスター・テクノロジーズの 実験研究用ホットプレート
熱風機
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62072554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
アズワン品番
3-7642-12
温度範囲(℃)
60〜650
温度設定単位
5℃
風量
100〜300L/min
寸法(mm)
(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
3m
質量(kg)
1.2(電源コード・プラグ除く)