ライスター・テクノロジーズ
ライスター・テクノロジーズの 加熱・冷却・クーラーボックス
ライスター・テクノロジーズの 加熱/冷却機器
ライスター・テクノロジーズの 実験研究用ホットプレート
熱風機 ホットウインドプレミアム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62072563
品番
アナログ温調タイプ
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)
106×332×179
質量(kg)
2.2(電源コード除く)
電源
単相230V コード長3m
温度範囲(℃)
〜650
消費電力
3700W
風量
200〜900L/min
アズワン品番
3-7643-01
注意
※電源コードにプラグは付いていません。